画像準備中

純天然アルカリ7年保存水 6本入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード19738139 品番00299416
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

7年経っても変わらないおいしさ
中国山脈のふもと、島根県金城(かなぎ)町の地下700mにある大自然が永年かけてつくり出した原水を使用。
加熱殺菌の必要がないほど高品質な純天然のアルカリイオン水をボトリングしました。

仕様ナチュラルミネラルウォーター 幅(mm)325 高さ(mm)317 質量(g)2056(1本あたり) 奥行(mm)187 容量(L)2 原水鉱水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする