アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米 50袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
注文コード
19738611
品番
00348885
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
420
高さ(mm)
180
タイプ
舞茸と根菜のおこわ(玄米入り)
奥行(mm)
305
内容量(g)
100(1袋あたり)