アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米 単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
タイプ
山菜おこわ
注文コード
19738681
品番
00289672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
タイプ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
150
タイプ
山菜おこわ
奥行(mm)
84
内容量(g)
100
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19738681
00289672
84828268
-
安心米
アルファー食品
1袋
¥
379
税込
¥
409
注文コードが変更になりました