アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
タイプ
とうもろこしご飯
注文コード
19738699
品番
00295274
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥453
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも役立つ保存食シリーズ
熱湯で15分、または水で60分で食べられます。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
150
タイプ
とうもろこしご飯
奥行(mm)
84
内容量(g)
100
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。