曜日別特売
G3104 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作) 19738723

※寸法図

軸付砥石 軸径3mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5本)粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000注文コード19738723品番G3104
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材形状円筒型砥材SPピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000結合剤V(ビトリファイド)結合度Q
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする