アルファー食品
アルファー食品の 非常食
安心米クイック 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
わかめご飯
注文コード
19738891
品番
00332389
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥399
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
お湯を注いで5分でできあがり!
軽くて、やさしい食感の時短ごはん。
水でも30分でできあがります。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
150
タイプ
わかめご飯
奥行(mm)
84
内容量(g)
調理前:70、調理後:220
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。