安心米クイック 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプドライカレー 注文コード19738900 品番00332390
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥431
販売価格(税別)
399
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

お湯を注いで5分でできあがり!
軽くて、やさしい食感の時短ごはん。
水でも30分でできあがります。

付属品スプーン 幅(mm)160 高さ(mm)150 タイプドライカレー 奥行(mm)84 内容量(g)調理前:70、調理後:220
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする