マジックライス 保存食 20袋入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ白飯 注文コード19738918 品番00280798
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,478
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプ9種類から選べます 他の種類を見る

水加減で ご飯と雑炊、2通りの食べ方
調理時に注水量を変えることによって、ごはんとおかゆの2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。
わかめご飯:子供からお年寄りまで人気の優しい味のわかめご飯です。
白飯:災害時に、どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、日本人の基本食です。
五目ご飯:野菜のうまみと出汁のあっさり味が、幅広い年代の方から喜ばれます。
ドライカレー:スパイシーなカレーの味とご飯が良く合い、食欲をそそります。
青菜ご飯:大根葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅じゃこご飯:かつおだしをベースにさっぱりとした梅がアクセントとなる、和風の味付けの保存食です。
根菜ご飯:だしの旨みが効いた、優しい味の根菜ご飯です。
野菜ピラフ:優しい色合いの野菜ピラフでほんのり甘く、食べやすいごはんです。
チャーハン:ほどよく効いたスパイスでご飯がすすみます。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)340 高さ(mm)170 タイプ白飯 奥行(mm)210 内容量(g)100(1袋あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする