G3246 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作) 19739152

※寸法図

軸付砥石 軸径3mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5本)形状円筒型粒度#60注文コード19739152品番G3246
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。
使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。

用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)粒度#60適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])45600砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)結合度P
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする