画像準備中

マジックライス ななこめっつ 20袋入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ五目ご飯 注文コード19739198 品番00348967
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,638
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る

お湯を入れ、わずか7分でおいしいご飯
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
白飯:どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。
五目ご飯:素材の味を生かし、あっさりとした、飽きのこない五目ご飯です。
わかめご飯:優しい味が人気のわかめご飯です。
青葉ご飯:だいこん葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅昆布ご飯:梅のさわやかな酸味と、昆布のうま味が絶妙に調和した、梅昆布ご飯です。
鯛めし:鯛のうま味が引き立つ、上品な味わいの鯛めしです。

付属品スプーン 幅(mm)330 高さ(mm)130 タイプ五目ご飯 奥行(mm)220 内容量(g)70(1袋あたり) 原材料うるち米

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする