曜日別特売
00348971 マジックライス ななこめっつ 単品 サタケ 19739320

マジックライス ななこめっつ 単品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプ五目ご飯注文コード19739320品番00348971
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥431
販売価格(税別)
399

お湯を入れ、わずか7分でおいしいご飯
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
白飯:どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。
五目ご飯:素材の味を生かし、あっさりとした、飽きのこない五目ご飯です。
わかめご飯:優しい味が人気のわかめご飯です。
青葉ご飯:だいこん葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅昆布ご飯:梅のさわやかな酸味と、昆布のうま味が絶妙に調和した、梅昆布ご飯です。
鯛めし:鯛のうま味が引き立つ、上品な味わいの鯛めしです。

付属品スプーン幅(mm)155高さ(mm)155タイプ五目ご飯奥行(mm)80内容量(g)70原材料うるち米
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする