曜日別特売

マジックライス ななこめっつ 単品

マジックライス ななこめっつ 単品 - サタケマジックライス ななこめっつ 単品 - サタケマジックライス ななこめっつ 単品 - サタケマジックライス ななこめっつ 単品 - サタケ

お湯を入れ、わずか7分でおいしいご飯
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
熱湯の場合7分、水(20℃)の場合40分で、できあがります。
包材の一部に環境配慮型素材を使用しています。
白飯:どんな副菜・汁物にも合うシンプルなアイテムであり、アレンジ万能な白飯です。
五目ご飯:素材の味を生かし、あっさりとした、飽きのこない五目ご飯です。
わかめご飯:優しい味が人気のわかめご飯です。
青葉ご飯:だいこん葉のシンプルな味で幅広い年代に受け入れられ、鮮やかな色味が食欲をそそります。
梅昆布ご飯:梅のさわやかな酸味と、昆布のうま味が絶妙に調和した、梅昆布ご飯です。
鯛めし:鯛のうま味が引き立つ、上品な味わいの鯛めしです。

付属品スプーン幅(mm)155高さ(mm)155奥行(mm)80原材料うるち米内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973931100348973白飯70(1袋あたり)
340
339
366(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973932000348971五目ご飯70
440
439
474(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973932900348972わかめご飯70
400
399
431(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973933800348974青菜ご飯70
400
399
431(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973934700361914梅昆布ご飯70
440
439
474(税込)
12日以内出荷
返品不可
1973935600361915鯛めし70
440
439
474(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする