G4310 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作) 19739414

※寸法図

機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5本)注文コード19739414品番G4310
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

砥粒を厳選し耐久性に優れています。

用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用粒度#320適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型砥材WA赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000結合剤V(ビトリファイド)結合度P
注意
※振れ精度をおさえた高品質砥石ですのでジグ研削盤やh4スピンドルなどに取り付けてご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする