画像準備中

アルファ米 炊き出しセット 50食分

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19739496 品番00299414
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

50食分のふっくらごはん 簡単炊き出しセット
必要なものが全てセットになっているので、少人数でスピーディーな配食が可能。
お湯で15分(赤飯は20分)、水で約60分の簡単調理。
1坪に15000食以上の省スペース備蓄が可能。(1.8×1.8mに10段組む事が出来ます)

セット内容弁当容器×50/スプーン×50/しゃもじ×1/開封用カッター×1/衛生手袋×1/針金入りビニール紐×3/作り方説明書×5 幅(mm)343 高さ(mm)180 タイプきのこごはん 奥行(mm)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする