00349011 一汁ご膳 単品 尾西食品 19739530

一汁ご膳 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
セット内容アルファ米(白飯)/レトルトスープ(豚汁)/スプーン
アルファ米(白飯)/レトルトスープ(豚汁)/スプーン
アルファ米(白飯)/レトルトスープ(けんちん汁)/スプーン
内容量1個注文コード19739530品番00349011
参考基準価格(税別)¥736販売価格(税込)¥787
販売価格(税別)
729

野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット
水の代わりにレトルトスープでアルファ米をもどして炊き込みご飯風で召し上がれます。
レトルトスープは温めなくても召し上がれます。
食器いらず、長期保存対応。
商品の箱を組み立ててスープとごはんを立ててセットできます。

セット内容アルファ米(白飯)/レトルトスープ(豚汁)/スプーン幅(mm)150高さ(mm)170タイプ豚汁と白飯のセット奥行(mm)50内容量(g)レトルトスープ:190、白飯:80
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする