山貴屋
山貴屋の 非常食
レスキューライス 炊きだしセット 50人用
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ピラフ
注文コード
19739670
品番
00236912
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
必要人数分を無駄なく調理できる 便利なドンブリ調理方式
必要な分だけ消費して残り分は後日に保管する事も可能ですので、少人数施設にも対応可能。便利な炊き出しセットです。
セット内容
レスキューライス/耐熱ドンブリ(蓋付)50個/プラスプーン50本/計量カップ2個/ゴム手袋2双/取扱説明書1部
幅(mm)
380
高さ(mm)
270
タイプ
ピラフ
奥行(mm)
340