イザメシ 48袋入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ五目ご飯 注文コード19739828 品番00288601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

普段の食事にも!おいしさにこだわったイザメシシリーズ
ごはん:炊き立ての香りとともにお米の芯から甘みを感じます。
ひじきご飯:具材が5種類入った、具だくさんのひじきご飯。
わかめご飯:わかめの優しい塩味で、子どもにも人気のわかめご飯。
五目ご飯:素材の旨味が五目ご飯ならではの奥深い味を引き出します。
小松菜ご飯:ほどよい塩加減が特徴の小松菜ご飯。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)310 高さ(mm)210 タイプ五目ご飯 奥行(mm)425

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19739828 00288601 12922957 五目ご飯(48個入り) イザメシ ごはん イザメシ イザメシ ごはん イザメシ 1ケース(48個) 19,980 税込21,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする