ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 白いご飯 50袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19739898
品番
00270587
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ふっくら白いご飯
大盛りはお茶碗3杯分の出来上がり。通常の2倍のお米の量、1袋で2~3人分。
付属品
スプーン
幅(mm)
330
高さ(mm)
230
奥行(mm)
320
内容量(g)
調理前:100(1袋あたり)、調理後:260(1袋あたり)