ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 白いご飯 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19739907
品番
00289688
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥323
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ふっくら白いご飯
大盛りはお茶碗3杯分の出来上がり。通常の2倍のお米の量、1袋で2~3人分。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
奥行(mm)
86
内容量(g)
調理前:100、調理後:260
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。