ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 白いご飯 大盛り 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
19739925
品番
00289689
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ふっくら白いご飯
大盛りはお茶碗3杯分の出来上がり。通常の2倍のお米の量、1袋で2~3人分。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
奥行(mm)
86
内容量(g)
調理前:200、調理後:550
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。