ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 こんぶご飯 50袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19739941
品番
00302698
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥19,418
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
大阪ミナミ老舗昆布店のおいしい塩昆布使用
お湯で20分、水で60分でご飯を戻し、食べる直前にこんぶをまぜてお召し上がりください。
付属品
スプーン
幅(mm)
330
高さ(mm)
230
奥行(mm)
320
内容量(g)
調理前:100(1袋あたり)、調理後:260(1袋あたり)