ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 わかめご飯 50袋入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19739959
品番
00280696
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ちょうどいい塩加減
わかめの具が個包装となっており、ご飯とわかめスープという食べ方もできます。
付属品
スプーン
幅(mm)
330
高さ(mm)
230
奥行(mm)
320
内容量(g)
調理前:100(1袋あたり)、調理後:260(1袋あたり)
注意
※わかめの製造工程において、えび、かに、小麦、そば、乳、ごま、さけ、大豆、ゼラチンを含む商品を製造しております。