江崎グリコ
江崎グリコの 非常食
常備用カレー職人 170g×3パック 単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19740117
品番
00332383
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥526
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温めずにおいしく食べられる常備用カレー
植物油脂を使っているので、常温でもなめらか
1食当たり値ごろ感のある価格
カレーソースとしても幅広いアレンジ可能
幅(mm)
165
高さ(mm)
245
質量(g)
570
タイプ
甘口
奥行(mm)
43
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19740117
00332383
84828216
-
グリコカレー職人 3食P
グリコ
1袋(170g×3個)
¥
449
税込
¥
485
注文コードが変更になりました