江崎グリコ
江崎グリコの 非常食
常備用カレー職人 170g×3パック 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19740126
品番
00332384
参考基準価格(税別)
¥526
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温めずにおいしく食べられる常備用カレー
植物油脂を使っているので、常温でもなめらか
1食当たり値ごろ感のある価格
カレーソースとしても幅広いアレンジ可能
幅(mm)
165
高さ(mm)
245
質量(g)
570
タイプ
中辛
奥行(mm)
43
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。