画像準備中

みんなの保存食 7年保存レトルトVミートカレー 単品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19740169 品番00361846
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥496
販売価格(税別)
459

植物由来エンドウ豆ミートを使ったレトルトカレー
アレルギー特定原材料28品目、貝類不使用。
植物由来のエンドウ豆ミートを使用したレトルトカレー。
インバウンド対応のハラール認証も取得。
商品仕様は31言語に対応。
耐熱温度域-20℃〜80℃までで保管場所を選びません

幅(mm)160 高さ(mm)160 奥行(mm)20 内容量(g)200
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする