画像準備中

そのまんまOKカレー 30食入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ甘口 注文コード19740187 品番00280385
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

特定アレルゲン不使用 常温でおいしい ごはん入りカレー
特定アレルゲン8品目不使用(生産ロット毎7品目を検査)。
常温でも温めた様なサラサラ感のあるカレーなので食べやすく、開封してすぐに食べる事ができます。

幅(mm)524 高さ(mm)130 質量(g)300(1食あたり) タイプ甘口 奥行(mm)274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする