ヤギショー
ヤギショーの 非常食
米々軒 20袋入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19740221
品番
00348893
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボリュームたっぷり!人気のキーマカレー&ビーフカレー
キーマカレー:にんじんたっぷり!辛いのが苦手な方もおいしく食べられるやさしい甘さ
ビーフカレー:スパイスが効いたカレー好きも納得な中辛ドライカレー
セット内容
アルファ化米/レトルトスープ/スプーン(個包装)セット内容は変更になる場合がございます。
幅(mm)
370
高さ(mm)
250
タイプ
甘口キーマカレー
奥行(mm)
310
内容量(g)
260