画像準備中

サクッとライス 40食入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ野菜カレースープ 注文コード19740239 品番00332217
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

スープに玄米を混ぜるだけ!サクサク食感のサクッとライス
水不要!食器不要!常温でもおいしく食べられます
特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーに配慮した長期保存食です
ミネストローネ:野菜のうまみが詰まったトマトベースのスープ。
和風五目スープ:五目の野菜を使った、昆布とかつおの風味が効いたやさしい味わいの和風スープ。

セット内容玄米/液体スープ/スプーン 幅(mm)405 高さ(mm)260 タイプ野菜カレースープ 奥行(mm)315 内容量(g)190(スープ150・玄米40)(1食あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする