画像準備中

The Next Dekade 7年保存レトルト食品 単品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプ五目ごはん 内容量(g)230 注文コード19740336 品番00279612
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
549
この商品はタイプ・内容量7種類から選べます 他の種類を見る

素材の旨味を生かしたレトルトごはん
ハラール認証取得済み。
パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応。

幅(mm)160 高さ(mm)190 タイプ五目ごはん 奥行(mm)20 内容量(g)230
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする