コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
基板単体電源 LMAシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電力(W)
150
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
定格出力電流(A)
6.3(12.6)
注文コード
19740395
品番
LMA150F-24-HJ1Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・入力電圧・定格出力電流
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
仕様
ピーク電流対応、VH(J.S.T.)コネクタ、ボリューム付
形状
基板単体
シリーズ
LM
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
定格出力電流(A)
6.3(12.6)
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
定格出力電力(W)
150
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力