画像準備中

アスト新・備 玄米リゾット 単品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプカレー 内容量(g)240 注文コード19740607 品番00295572
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499
この商品はタイプ・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

食べやすくヘルシー 国内産の玄米リゾット
アレルギー原材料28品目と添加物を使用していない安心の即食リゾットです。
おいしく300kcal以上のカロリーを摂取することが可能です。
カレー:本格的なスパイスのコクと香りが味わえます。
トマト:トマトの酸味とうま味が絶妙にマッチします。
和風;お出汁のやさしい味わいが口いっぱいに広がります。

付属品スプーン(個包装) 幅(mm)158 高さ(mm)158 タイプカレー 奥行(mm)50 内容量(g)240
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする