コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
基板単体電源 LMAシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電力(W)
240
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
定格出力電流(A)
自然空冷:10(20)/強制空冷:12.5(20)
注文コード
19740623
品番
LMA240F-24-HCY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電力・入力電圧・定格出力電流
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
仕様
ピーク電流対応、コーティング、ボリューム付
形状
基板単体
シリーズ
LM
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
自然空冷:10(20)/強制空冷:12.5(20)
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
定格出力電力(W)
240
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力