画像準備中

長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプケチャップライス味 注文コード19740659 品番00361631
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

非常時でもおいしいものを 加水調理不要7年保存
保存料、合成着色料等不使用
加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食可能。具材もペースト処理されているので小さなお子さまからお年寄りまで安心して召し上がれます。

幅(mm)402 高さ(mm)202 タイプケチャップライス味 奥行(mm)307 内容量(g)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする