画像準備中

手羽先玄米リゾット・ミニ 50袋入

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプカレー味 注文コード19740799 品番00362093
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,058
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

骨まで美味しく食べられる手羽先入りリゾット
「非常時にこそ栄養価が高く美味しいものを」と考えられたリゾットです。
独自の加工法により、手羽先は骨まで食べれるほどの柔らかさ。
保存料、合成着色料など一切使用無し。常温で長期保存が可能です。

付属品スプーン 幅(mm)395 高さ(mm)300 タイプカレー味 奥行(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする