三相ノイズフィルタ FTAシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 仕様高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰) 定格電圧(V)三相500(使用最大:528)[50/60Hz] 注文コード19740815 品番FTA-100-104-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は定格電流・仕様・定格電圧など121種類から選べます 他の種類を見る
仕様高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰) 形状カバー付き 質量(kg)3.1(max) シリーズFTA 定格電圧(V)三相500(使用最大:528)[50/60Hz] コンデンサ容量(μF)- 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40〜85(ディレーティング特性参照) 定格電流(A)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×210(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40〜85 直流抵抗(max)4(mΩ) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)100000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間] 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度(%RH)20〜95(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力 250/500V 60Hz)3.5/7(max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする