画像準備中

レスキューフーズ 1食ボックス 詰め合わせ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード19740939 品番00238198
参考基準価格(税別)¥16,452 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

3種類が味わえるミックスセット
一食ボックスをコンパクトな詰め合わせセットに致しました。
被災状況下で、火も水も使わずに温かい食事が食べられるように開発された商品です。
コンパクトなボックスタイプで、どこにでも収まりやすく、取っ手付きですので携帯に便利です。
温め方は、一食パックと同様簡単、ごはんと副食が同時に温められます。
カレー、牛丼、シチューと揃えてありますので、お好きな味が楽しめます。

セット内容カレーライス×4/牛丼×4/シチュー&ライス×4 幅(mm)185 質量(kg)1.9(1セットあたり) 高さ(mm)218 奥行(mm)135 セット数3種組×4セット入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする