画像準備中

料亭監修シリーズ 24袋入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプさけぞうすい 注文コード19741167 品番00302594
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

料亭監修のもと 素材に焼きを加えた本格ぞうすい
化学調味料、香料、保存料不使用の無添加雑炊。
ふぐぞうすい:ふぐの深い味わいと鮭・昆布などの旨味が広がります。
ほたてぞうすい:北海道産帆立貝柱とあごだしの風味が香ります。
さけぞうすい:鮭の風味とかつお節の香りと旨味が絶妙です。
たいぞうすい:じっくり焼き上げた鯛がひらたけの旨味で引き立ちます。※たいぞうすいは【日本災害食大賞(C)2021「うまみ部門」最優秀賞】

付属品スプーン 幅(mm)300 高さ(mm)170 質量(g)32(1袋あたり) タイプさけぞうすい 奥行(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする