※寸法図
リューター(日本精密機械工作)
軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
粒度
#500
注文コード
19741234
品番
R2226
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度・最高使用回転数・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途
超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用
粒度
#500
色
淡茶
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
形状
円筒型
砥材
セラミック(GC系)
結合剤
R(ゴム)
適合材
超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。