曜日別特売
00037635 ライスるん 50食入 まつや 19741271

ライスるん 50食入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケースタイプ白米+ホタテ貝カルシウム注文コード19741271品番00037635
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,418
販売価格(税別)
17,980

お湯か水を注いで、すぐ食べられる無添加&アレルゲンフリー
お湯か水を注ぐだけの簡単調理。待ち時間0分。
フレーク状だから赤ちゃんからご高齢の方まで幅広く召し上がれます。
化学調味料、保存料は一切使っていません。

付属品スプーン幅(mm)480高さ(mm)170質量(g)40(1食あたり)タイプ白米+ホタテ貝カルシウム奥行(mm)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする