ライスるん 50食入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプ野菜&きのこ 注文コード19741280 品番00205491
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,498
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

お湯か水を注いで、すぐ食べられる無添加&アレルゲンフリー
お湯か水を注ぐだけの簡単調理。待ち時間0分。
フレーク状だから赤ちゃんからご高齢の方まで幅広く召し上がれます。
化学調味料、保存料は一切使っていません。

付属品スプーン 幅(mm)480 高さ(mm)170 質量(g)40(1食あたり) タイプ野菜&きのこ 奥行(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする