画像準備中

にんべん×金芽米® だしがゆ 20食入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプさけ 注文コード19741350 品番00362134
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,394
販売価格(税別)
8,698
この商品はタイプ6種類から選べます 他の種類を見る

にんべんのかつお節と からだにいい米"金芽米®"
温めずにそのまま食べられます。
お腹に優しく食べやすいので子どもから高齢者まで、幅広い年代におすすめ。
20食(1セット)に対し、スプーン20本、ごみ袋が1袋付属しています。
災害時にもわかりやすく、食材のイラスト表示、ひらがなや英語表記。

付属品スプーン20本、ビニール袋1枚 幅(mm)376 高さ(mm)200 タイプさけ 奥行(mm)306 内容量(g)210(1食あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする