まつや
まつやの 非常食
まつやの白がゆ 50食入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
19741526
品番
00287198
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ふっくら食感の白がゆ
保水性が高く、離水しにくいので、時間が経っても、できたてのふっくら食感をキープ
付属品
スプーン
幅(mm)
440
高さ(mm)
85
質量(g)
42(+塩2)(1食あたり)
奥行(mm)
340