まつや
まつやの 非常食
まつやの白がゆ 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19741535
品番
00302610
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥345
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ふっくら食感の白がゆ
保水性が高く、離水しにくいので、時間が経っても、できたてのふっくら食感をキープ
付属品
スプーン
幅(mm)
165
高さ(mm)
150
質量(g)
42(+塩2)
奥行(mm)
30
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。