曜日別特売
00289760 災害食用梅がゆ 単品 尾西食品 19741639

災害食用梅がゆ 単品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋注文コード19741639品番00289760
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥334
販売価格(税別)
309

加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ
加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。
一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)210奥行(mm)18入数単品
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする