サタケ
サタケの 非常食
マジックライス おかゆ 50袋入
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
白がゆ
注文コード
19741779
品番
00350065
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
おかゆ・やわらかご飯、水の量で選べる2通りの食べ方
熱湯で15分、水だと60分で完成。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
420
高さ(mm)
145
タイプ
白がゆ
奥行(mm)
305
内容量(g)
42(1袋あたり)