まつや
まつやの 非常食
非常備蓄用ミキサー粥 50袋入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
ふぐ風味
注文コード
19741876
品番
00302601
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
災害弱者にもやさしい なめらかペーストタイプ
ミキサー食対応の非常用ミキサー粥です。
付属品
スプーン
幅(mm)
390
高さ(mm)
170
質量(g)
26(1袋あたり)
タイプ
ふぐ風味
奥行(mm)
340