まつや
まつやの 非常食
非常備蓄用ミキサー粥 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19741910
品番
00302603
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥463
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
災害弱者にもやさしい なめらかペーストタイプ
ミキサー食対応の非常用ミキサー粥です。
付属品
スプーン
幅(mm)
165
高さ(mm)
150
質量(g)
26
タイプ
ふぐ風味
奥行(mm)
30
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。