画像準備中

ホテイの缶詰 48缶入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプとりつくね(タレ) 注文コード19742016 品番00302497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,280
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

選び抜かれた食材をそのままのおいしさで
やきとり(タレ):秘伝のたれで仕上げました。
やきとり(塩):素材の旨味が引き立つ塩味で仕上げました。
とりつくね(タレ):国産鶏肉を炭火で焼いたやきとりと、つくねが2個入った缶詰です。
からあげ(和風醤油味):国産鶏肉を使い下味をしっかりつけて香ばしいかあらげにしました。
もつカレー:清水名物、カレー味のもつ煮込み。
肉じゃが:若鶏のむね肉を一口大にカットし、じゃがいも、人参とともに煮込みました。
若鶏の照り煮:皮を剥いだ若鶏のむね肉を一口大にカットし、化学調味を使用せず、砂糖と醤油で照り煮にしました。

幅(mm)316 高さ(mm)152 タイプとりつくね(タレ) 奥行(mm)240 内容量(g)90(1缶あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする