今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプたけのこやわらか煮 注文コード19742147 品番00243911
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

慣れ親しんだいつものおかずが缶詰に
ひじきふっくら煮:鉄・カルシウム等ミネラルを多く含むひじきと、大豆、油揚げをふっくら煮上げました。
たけのこやわらか煮:たけのこをたっぷりのかつお節だしでじっくり煮込んで、柔らかく仕上げました。
たっぷり五目野菜豆:大豆を主役に昆布、椎茸、人参、たけのこ等の素材の風味を生かし、しっとりと柔らかに仕上げました。
切り干し大根うま煮:旨みをたっぷり加えた切干大根に、鶏肉とたけのこを加え、贅沢に仕上げました。
牛すき焼き風:牛肉をたっぷりと使い、たけのこ、糸コンニャクを加え、すきやき風に味付けしました。
きんぴらごぼう:ごぼうと人参のきんぴらに、炒り胡麻を添え風味良く仕上げました。

幅(mm)318 高さ(mm)142 タイプたけのこやわらか煮 奥行(mm)242 内容量(g)70(1缶あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする