R4351 軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作) 19742153

※寸法図

軸付ゴム砥石(ラビン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1パック(10本)形状円筒型注文コード19742153品番R4351
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。

用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)13砥石長(mm)20軸長(mm)30粒度#80形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする